Ledningsfri slagnøgle GDS 18V-1050 H

Art.-nr.: 06019J8503
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
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019J8503
EAN/GTIN 4059952582337
Producentnummer 06019J8503
L-nummer L00590 1453

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagnøgle GDS 18V-1050 H GDS 18V-1050 H Professional er den fremragende 3/4″ roterende slagnøgle med børsteløs motor til de mest omfattende anvendelser
  • Den børsteløse BITURBO-teknologi kombinerer effekten fra en kabelenhed med trådløs frihed, optimeret til ProCORE18V batterier
  • Til vanskelige opgaver giver den nye slagmekanisme et tilspændingsmoment på 1,050 Nm og et startmoment på 1,700 Nm til særligt krævende arbejdsmiljøer
  • En høj grad af alsidighed inden for ydelseskontrol sikres af 3 hastigheds-/momentindstillinger, som gør det muligt at tilpasse til de respektive arbejdskrav
  • De vigtigste anvendelser for GDS 18V-1050 H Professional er metalanvendelser som f.eks
  • stålkonstruktioner, metalsamlinger, rørsamling, vedligeholdelse af lastbiler og trækonstruktioner
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah til maksimal effekt
  • GDS 18V-1050 H Professional tilbyder yderligere faciliteter såsom ECP, EMP, værktøjsstatusindikator, LED-lampe, en 3/4″ værktøjsholder med låsering samt låsehul og opbevaringsclips

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Moment, maks.: 1050 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 1. trin: 0/350 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 2. trin: 0/750 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., Trin): 0-2600 bpm
  • Hastighed: 0-2600 bpm
  • Skrue-Ø: M 14 - M 24
  • Vibrationsemissionsværdi ah [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 13,5 m/s²
  • Usikkerhed K [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 86 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 240 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 222 mm
  • Værktøjsholder: 3/4'' firkantet

Leveringsomfang:

  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah genopladeligt batteri
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • L-BOXX136N
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader
  • Ladderklemme (1600 A02 3G7)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven