Ledningsfri slagnøgle GDS 18V-1000

Art.-nr.: 06019J8300
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
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019J8300
EAN/GTIN 4059952564562
Producentnummer 06019J8300
L-nummer L00590 1327

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagnøgle GDS 18V-1000, GDS 18V-1000 Professional er den kraftige 1/2″ roterende slagnøgle med BITURBO børsteløs teknologi
  • Den trådløse frihed med fremragende ydeevne skyldes den kraftige børsteløse motor, som opnår sin optimale ydeevne med ProCORE18V batterier
  • Den nye hammermekanisme er konstrueret til et maks
  • moment på 1,000 Nm og et maks
  • frakørselsmoment på op til 1,600 Nm og giver optimal ydelse under de mest vanskelige forhold
  • Tre indstillinger giver fremragende kontrol over omdrejningstal og moment for alsidighed
  • Den roterende slagnøgle er perfekt til metalanvendelser med maskinskruer fra M 10 til M 24, som f.eks
  • stålkonstruktioner, metalsamlinger, rørsamling, vedligeholdelse af lastbiler og trækonstruktioner
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah til maksimal effekt
  • GDS 18V-1000 Professional er udstyret med ECP og EMP, en værktøjsstatusindikator, LED-lampe, en 1/2″ værktøjsholder med låsering og en opbevaringsclips

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Moment, max.: 1000 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 1. trin: 0/350 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 2. trin: 0/700 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max, Trin): 0-2600 bpm
  • Hastighed: 0-2600 bpm
  • Skrue-Ø: M 14 - M 24
  • Vibrationsemissionsværdi ah [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 13,5 m/s²
  • Usikkerhed K [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 86 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 240 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 222 mm
  • Værktøjsholder: 1/2'' firkantet

Leveringsomfang:

  • Karton
  • Ladeklemme (1600 A02 3G7)

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven