Ledningsfri slagnøgle GDS 18V-1000 C.

Art.-nr.: 06019J8000
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Anslået leveringstid: 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Slagnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019J8000
Kopier
EAN/GTIN 4059952509785
Kopier
Producentnummer 06019J8000
Kopier
L-nummer L00590 1425
Kopier
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GDS 18V-1000 C ledningsfri slagnøgle GDS 18V-1000 C Professional 1/2″ roterende slagnøgle med BITURBO børsteløs teknologi og justerbare driftstilstande giver fuld ydeevne til krævende opgaver
  • Den børsteløse BITURBO-teknologi kombinerer et stærkt tilspændingsmoment på 1,000 Nm og et startmoment på 1,600 Nm og er fuldt optimeret til ProCORE18V batterier
  • To standarddriftstilstande på brugergrænsefladen, Metal Mode og Wood Mode , for at forhindre ødelagte bolthoveder og tab af metalbolte eller møtrikker ved at sænke hastigheden eller slukke for den roterende slagnøgle
  • Hver tilstand kan indstilles individuelt via Bosch Toolbox-appen
  • For at give ekstra fleksibilitet og kontrol er denne ledningsfri slagnøgle udstyret med tre forskellige hastigheds-/momentindstillinger
  • GDS 18V-1000 C Professional er velegnet til krævende arbejde og er det rigtige valg til tilspænding og løsning af metalskruer og -møtrikker op til M 24 på en lang række arbejdsområder - fra stålkonstruktioner til rørmontering og vedligeholdelse af køretøjer eller ved brug af skruer/ankerbolte i trækonstruktioner
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah til maksimal effekt
  • GDS 18V-1000 C Professional har elektronisk cellebeskyttelse , elektronisk motorbeskyttelse , LED-statusindikator for værktøj, opbevaringsclips og 1/2″ værktøjsholder med låsering

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Moment, max.: 1000 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 1. trin: 0/350 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 2. trin: 0/650 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max, 3. trin: 0/1000 Nm
  • Momentindstillinger: 3
  • Vægt ekskl. batteri: 2,9 kg
  • Nullasthastighed (2. trin): 0-1300 min-1
  • Nullasthastighed (3. trin): 0-1750 min-1
  • Momentindstillingsområde, min./max. Trin): 0-2600 bpm
  • Hastighed: 0-2600 bpm
  • Skrue-Ø: M 14 - M 24
  • Vibrationsemissionsværdi ah [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 13,5 m/s²
  • Usikkerhed K [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 86 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 240 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 222 mm
  • Værktøjsholder: 1/2'' firkantet

Leveringsomfang:

  • Kartonæske

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven