Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 18V-150 C med 2x batteri ProCORE18V 8,0Ah″ L-BOXX

Art.-nr.: 06019J5105
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
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019J5105
EAN/GTIN 4059952523293
Producentnummer 06019J5105
L-nummer L00590 1313

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 18V-150 C, GSB 18V-150 C Professional er en intelligent slagboremaskine med unik kraft og kontrol til nemt, fleksibelt arbejde
  • Den er perfekt til skruning, boring og slagboring og giver mulighed for ekstremt hurtig arbejdsudvikling takket være usædvanligt kraftige ProCORE18V batterier og en børsteløs motor med BITURBO-teknologi med et maksimalt moment på 150 Nm
  • Den præcise Electronic Angel Detection sikrer altid den rigtige vinkel ved lange skruer, og KickBack Control, der kan slås til, reducerer risikoen for pludselig rotation omkring aksen, hvis værktøjet sidder fastklemt
  • Takket være borepatron af metal og metaludstyr er slagboremaskinen ekstremt pålidelig og robust, når det virkelig betyder noget
  • Det er det ideelle valg til skruning, boring og slagboring i forskellige materialer som f.eks
  • træ, metal og murværk
  • Bore-/skruemaskine er kompatibel med alle Bosch Professional 18V batterier og opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah til maksimal effekt

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 150 mm
  • Bore-Ø murværk, max. 20 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 16 mm
  • Moment (blødt/hårdt/maks.): 84/100/150 Nm
  • Momenttrin: 25+2
  • Vægt ekskl. batteri: 2,2 kg
  • Nullasthastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 550 / 0,5 o/min. Gear): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Slagfrekvens, max.: 30000 bpm
  • Skrue Ø, max.: 13 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 9. 5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 220 mm

Leveringsomfang:

  • Et ekstra håndtag
  • 2 x ProCORE18V 8.0Ah-batteri
  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX-indlæg til værktøj

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven