Vinkelsliber til batteri GWS 18V-10, Solo-version, pap

Art.-nr.: 06019J4002
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019J4002
Kopier
EAN/GTIN 3165140994903
Kopier
Producentnummer 06019J4002
Kopier
L-nummer L00590 1226
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelsliber GWS 18V-10, den lille vinkelsliber GWS 18V-10 Professional tilbyder forbedret ydeevne og værktøjsstyring i kategorien 18V
  • Den højtydende børsteløse motor giver i kombination med ProCORE18V-batteriteknologien den samme ydelse med batteriet som en sliber, der er tilsluttet strømforsyning via ledning med 1.000 Watt
  • Takket være sænkekontrol, tilbageslagskontrol og intelligent bremsesystem giver denne lille vinkelsliber mere beskyttelse af brugeren og mere komfort
  • Den har verdens første dråbestyringsfunktion, der øjeblikkeligt slukker for kværnen, når den ved et uheld falder ned på bund'en
  • Dette værktøj er velegnet til skæring og slibning af metal, sten og beton
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • GWS 18V-10 Professional har også en hurtigspændemøtrik

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 2,1 kg
  • Nullasthastighed: 9000 min-1
  • Slibspindelgevind: M14
  • Slib-/inddelingsskive, Ø: 125 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 6. 7 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 1,9 m/s²
  • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Indspilningsflange
  • Snakkespændemøtrik
  • Beskyttelsesdæksel
  • Karton

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven