Ledningsfri slagnøgle DDX 18V-200 med 2x batteri GBA 18V 4,0Ah i L-æske

Art.-nr.: 06019J2206
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
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019J2206
EAN/GTIN 4059952596709
Producentnummer 06019J2206
L-nummer L00590 1412

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GDX 18V-200 ledningsfri slagskruetrækker DDX 18V-200 Professional kombinerer børsteløs drevkraft, kompakt design og en 2-i-1 værktøjsholder for maksimal fleksibilitet
  • Den unikke 2-i-1 værktøjsholder med ¼″ indvendig sekskant og ½″ firkant gør den alsidig og ideel til en lang række anvendelser
  • Den har en højtydende børsteløs motor og tilbyder et moment på 200 Nm, et startmoment på 350 Nm, fremragende batteriydelse og lang levetid for værktøjet
  • For bedre styring af omdrejningstal og moment er DDX 18V-200 udstyret med en gasspjældskontakt
  • DDX 18V-200 Professional er det ideelle valg til tilspænding og fjernelse af skruer ved arbejde i plademetal, metal eller træ
  • Den er også kompatibel med alle Bosch Professional 18 V batterier og opladere
  • Enheden er også udstyret med ECP , en LED-lampe og en bælteclips

Egenskab:

  • Volumen: 19,324 dm3
  • Bruttovægt: 4,565 kg
  • Nettovægt: 1,2 kg
  • Målsætningsbredde: 387 mm
  • Højdemål: 114 mm
  • Målsætningslængde: 438 mm

Leveringsomfang:

  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 4.0Ah
  • Snaplader GAL 18V-40 Professional
  • L-kuffert
  • L-kuffert

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven