Kombisæt GDR 18V-200 + GSR 18V-55

Art.-nr.: 06019J2108
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
    Produkttype Slagboremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06019J2108
    EAN/GTIN 4059952596716
    Producentnummer 06019J2108
    L-nummer L00590 1628

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kombikit GDR 18V-200 + GSR 18V-55
    • Denne børsteløse slagnøgle og den børsteløse boremaskine udgør den perfekte kombination til alle professionelle krav

    Egenskab:

    • Volumen: 19,219 dm3
    • Bruttovægt: 5,63 kg
    • Nettovægt: 2,4 kg
    • Målsætningsbredde: 390 mm
    • Højdemål: 112 mm
    • Målsætningslængde: 440 mm

    Leveringsomfang:

    • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 4.0Ah
    • Snaplader GAL 18V-40 Professional
    • L-kuffert
    • L-kuffert

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven