Ledningsfri vinkelsliber GWS 18V-7 med 2 x batteri GBA 18V 4,0Ah″ L-BOXX

Art.-nr.: 06019H9005
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06019H9005
    EAN/GTIN 4059952546155
    Producentnummer 06019H9005
    L-nummer L00590 1354

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Vinkelsliber GWS 18V-7, den batteridrevne vinkelsliber GWS 18V-7 Professional er Bosch's praktiske løsning med en praktisk kombination af solid 18 V strømafbryder og kompakt design
    • Takket være den kraftige børsteløse motor, der leverer den samme effekt som en 700 W kabelforbundet vinkelsliber, har brugerne al den kraft, de har brug for, for at opnå fremragende skæreresultater
    • Den lette vægt, den smalle greb og beskyttelseshætten med værktøjsfrit tilbehør garanterer behageligt og komfortabelt arbejde
    • Denne vinkelsliber er optimeret til alsidigt adskillelsesarbejde, dens afbalancerede design og slanke greb sikrer perfekt ergonomi
    • Denne vinkelsliber er den ideelle hjælper til alle adskillelsesopgaver med metal, fliser eller murværk
    • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18 V batterier og opladere og GDE 125 EA-T støvudsugningssystemet fra Bosch

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 4,0 Ah
    • Batterispænding: 18,0 V
    • Bore, Ø: 22,2 mm
    • Vægt ekskl. batteri: 1,6 kg
    • Vægt inkl. batteri: 2,5 kg
    • Vægt inkl. batteri: 2. 2 kg
    • Nullasthastighed: 11000 min-1
    • Slibespindelgevind: M14
    • Slibning/afslibningsskive, Ø: 125 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 7. 0 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 3,5 m/s²
    • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²

    Leveringsomfang:

    • Optageflange
    • Spændemøtrik
    • Til to-hulsnøgle
    • Beskyttelsesdæksel
    • Hjælpehåndtag
    • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 4.0Ah
    • Snaplader GAL 18V-40 Professional
    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX indsats til værktøj og oplader

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven