Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 18V-55, Solo version uden batteri og lader

Art.-nr.: 06019H5302
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
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019H5302
EAN/GTIN 4059952509396
Producentnummer 06019H5302
L-nummer L00590 1518

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri bore-/skruemaskine GSB 18V-55, robust og kraftig - den ledningsfri bore-/skruemaskine GSB 18V-55 Professional med børsteløs motor er det ideelle basisværktøj i 18V-segmentet fra Bosch
  • Med en høj ydeevne på 55 Nm og 1,750 o/min
  • giver enheden ganske enkelt maksimal effektivitet på arbejdspladsen, især ved arbejde i træ, metal og murværk
  • Den robuste 13 mm borepatron af metal fra Roehm giver den ideelle kraftoverførsel til en lang række anvendelser inden for boring, slagboring og skruning
  • Borets børsteløse motor sikrer lang standtid og en højere batterilevetid
  • Enheden er velegnet til boring og slagboring i træ , stål og murværk og til skruediametre op til 10 mm
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier, herunder ProCORE18V batterier og opladere
  • GSB 18V-55 Professional har også 2 gear, automatisk lås, elektronisk cellebeskyttelse, elektronisk motorbeskyttelse, LED-lys, litiumbatteri, borepatron af metal, metalgear og rotation til højre/venstre

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 35 mm
  • Bore-Ø murværk, max. 13 mm
  • Bore-Ø stål, maks.: 13 mm
  • Moment (blødt/hårdt/maks.): 28/55/- Nm
  • Momenttrin: 20+2
  • Vægt ekskl. batteri: 1 kg
  • Nullasthastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 10 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 11. 0 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 207 mm

Leveringsomfang:

  • Karton
  • Og uden batteri(er) og uden oplader

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven