akku-skruemaskine Bosch GO, bitsæt, 25 dele, skruetrækkerbit PH2, lader, L-BOXX

Art.-nr.: 06019H2101
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
    Produkttype Bore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06019H2101
    EAN/GTIN 4059952548739
    Producentnummer 06019H2101
    L-nummer L00590 1235

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • akku-skruemaskine Bosch GO, til de steder, hvor den er klar, tager af sted - Bosch GO akku-skruemaskine er intuitiv og nem at bruge og giver fremragende arbejdsresultater inden for en lang række anvendelsesområder
    • Opfyld dine behov i enhver situation ved blot at trykke enheden fremad eller trykke på aktiveringsknappen for at begynde at arbejde i den praktiske dobbelte aktiveringstilstand på enheden
    • Brug den mekaniske kobling til at vælge det korrekte moment for hver opgave fra fem momentindstillinger og en ″optimal krafttilstand″
    • Takket være en elektronisk bremse stopper dette brugervenlige værktøj straks efter deaktivering
    • Bosch GO er beregnet til indskruning i træ, metal og plast samt til arbejde i følsomme anvendelser som f.eks
    • bundkort eller kontrolskabe
    • Den er kompatibel med alle standard USB-opladere
    • Bosch GO akku-skruemaskine har også et strømlinet design til perfekt håndtering ved arbejde i en lang række positioner
    • Den kører hurtigt og jævnt og opnår hastigheder på op til 360 o/min
    • hvilket opretholder et konstant højt ydelsesniveau

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 1,5 Ah
    • Batterispænding: 3,6 V
    • Batteritype: Lithium-ion
    • Borepatron, version: 1/4″ med sekskant (ISK)
    • Borepatronspændingsområde, min./max.: 6,35 mm
    • Moment (blødt/hårdt/maks.): -/5/- Nm
    • Vægt inkl. batteri: 0,5 Nm
    • Vægt inkl. 3 kg
    • Koblingsmoment: 0,2 - 5 Nm
    • Driftshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 360 min-1
    • Skrue-Ø, max.: 5 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [skruer]: 2,5 m/s²
    • Ustabilitet K [skruer]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (højde): 40 mm

    Leveringsomfang:

    • Bitsæt 25 stk.
    • USB-tilbehør
    • Micro USB-kabel
    • L-BOXX Mini
    • L-BOXX Mini

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven