Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 18V-21, Solo version

Art.-nr.: 06019H1176
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
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019H1176
EAN/GTIN 4059952510231
Producentnummer 06019H1176
L-nummer L00590 1396

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 18V-21, den ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 18V-21 Professional er det pålidelige basisværktøj med slagboremaskine fra 18 V klassen fra Bosch
  • Med et hårdt moment på 55 Nm leverer den den kraft, der kræves til standard bore- og boreopgaver
  • Dens metalgearkasse og elektroniske cellebeskyttelse sikrer professionel kvalitet til hverdagsbrug og gør bor lige så pålidelig, som den er lang
  • Derudover understøtter et professionelt design med 13 mm hurtigudløsende borepatron kvalitetsarbejde
  • Denne elværktøj er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 35 mm, i stål op til 13 mm og til skruediametre op til 10 mm
  • Slagborefunktionen muliggør også arbejde i murværk på op til 10 mm
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 18-V-batterier og -ladere
  • GSB 18V-21 Professional har også 2 gear, automatisk lås, LED-lys, litiumbatteri og højre/venstre blinklys

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 35 mm
  • Bore-Ø murværk, max.: 10 mm
  • Bore-Ø stål, max. : 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/maks.): 21/55/- Nm
  • Momenttrin: 20+2
  • Vægt ekskl. batteri: 1,3 kg
  • Indgrebshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Takthastighed, max. : 27000 bpm
  • Skrue Ø, max.: 10 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skrueboring]: 1. 5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 3,3 m/s²
  • Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 6,7 m/s²
  • Usikkerhed K [skruearbejde]: 1,0 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 204 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven