Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-21, Solo version, L-BOXX

Art.-nr.: 06019H1009
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019H1009
EAN/GTIN 3165140979429
Producentnummer 06019H1009
L-nummer L00590 1088

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-21, den ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-21 Professional er den pålidelige basisenhed fra 18 V klassen fra Bosch
  • Det hårde moment på 55 Nm giver den nødvendige kraft til almindelige bore- og boreopgaver
  • Den pålidelige og holdbare bore-/skruemaskine giver professionel kvalitet til hverdagsbrug takket være dens gearkasse i metal og Electronic Cell Protection
  • Derudover sikrer det professionelle design med nøglefri 13 mm borepatron kvalitetsarbejde
  • Denne elværktøj er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 35 mm, i stål op til 13 mm og til skruediametre op til 10 mm
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 18-V-batterier og -ladere
  • GSR 18V-21 Professional har også 2 gear, automatisk lås, LED-lys, litiumbatteri og rotation til højre/venstre

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 35 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max.): 21/55/- Nm
  • Momentindstillinger: 20+1
  • Vægt ekskl. Batteri: 1,3 kg
  • Indriftshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 10 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Unstabilitet K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets mål (højde): 102 mm

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven