Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-110 C, Solo version med ekstra håndtag og L-BOXX

Art.-nr.: 06019G0109
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
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 18 V
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019G0109
EAN/GTIN 3165140956291
Producentnummer 06019G0109
L-nummer L00590 1322

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-110 C, GSR 18V-110 C Professional er en ekstremt kraftig og robust ledningsfri bore-/skruemaskine fra 18 V klassen fra Bosch med børsteløs motor
  • Det maksimale moment på 110 Nm og den børsteløse motor gør bore-/skruemaskine til en ekstremt kraftig elværktøj
  • Takket være den solide borepatron af metal er bore-/skruemaskine meget modstandsdygtig og er også velegnet til det hårdeste arbejdsmiljø
  • Den er også udstyret med Bluetooth-tilslutningsmulighed og kan tilsluttes direkte til en smartphone for yderligere værktøjsstyring
  • Denne elværktøj er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 82 mm, i stål op til 13 mm og til skruediametre op til 12 mm
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18-volt batterier og opladere
  • GSR 18V-110 C Professional har også 2 gear, automatisk lås, kickback-styring, elektronisk motorbeskyttelse, et håndtag, En litiumbatteri og præcisionskobling

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændingsområde, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 82 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 13 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max. ): 47/85/110 Nm
  • Momentindstillinger: 25+1
  • Vægt ekskl. batteri: 1,8 kg
  • Indgrebshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Skrue-Ø, max.: 12 mm
  • Værktøjets mål (højde): 213 mm

Leveringsomfang:

  • Et ekstra håndtag
  • L-BOXX 136
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven