GSS 18V-10, Solo version, L-BOXX

Art.-nr.: 06019D0202
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
Produkttype Rystepudsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019D0202
EAN/GTIN 3165140871662
Producentnummer 06019D0202
L-nummer L00590 1217

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GSS 18V-10, GSS 18V-10 Professional er Bosch's kompakte og ergonomiske trådløse vibrator fra 18V-kategorien
  • Den ergonomiske håndstøtte og det kompakte design sikrer nem og komfortabel håndtering
  • Et robust plademetal sikrer holdbarhed ved intensiv brug
  • Spændesystemet med Klett-skumplade gør det nemt at udskifte slibepapiret
  • Kværnen er velegnet til mellemliggende slibning og finslibning af små, flade overflader
  • Den kan bruges på overflader af træ, finer, maling, spartelmasse og mineral- og akryl
  • Apparatet er kompatibelt med Bosch Click & Clean-systemet
  • GSS 18V-10 Professional har også en støvboks med et integreret Bosch mikrofiltersystem, udskiftelige slibeplader og kan betjenes med én hånd

Egenskab:

  • Batterispænding: 18. 0 V
  • Delta slibeplade med burrelåslukning, bredde: 100 mm
  • Delta slibeplade med burrelåslukning, længde: 150 mm
  • Slibplade til fastspænding, bredde: 115 mm
  • Slibplade til fastspænding, længde: 140 mm
  • Slibplade med burrelåslukning, bredde: 115 mm
  • Slibplade med burrelåslukning, længde: 107 mm
  • Slibeflade: 114 qcm
  • Slibplade med burrelåslukning og klemme, bredde: 113 mm
  • Slibplade med burrelåslukning og klemme, længde: 101 mm
  • Slibplade med burrelåslukning, bredde: 80 mm
  • Slibplade med burrelåslukning, længde: 130 mm
  • Slibplade, bredde: 101 mm
  • Slibplade, længde: 113 mm
  • Vibrationsdiameter: 1. 6 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af plademateriale]: 7,5 m/s²
  • Vibrationshastighed ved tomgang: 22000 min-1
  • Usikkerhed K [slibning af plademateriale]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX indsats
  • Stanseværktøj
  • Mikrofilterboks
  • Skruetrækker
  • 1 x slibeark C470, bedst til træ + maling, 120 (sælges separat som en pakke med 10: 2 608 607 232)
  • 1 x slibeark C470, bedst til træ + maling, 120 (sælges separat som en pakke med 10: 2 608 607 232)
  • 1 x slibeark C470, bedst til træ + maling, 120 (sælges separat som en pakke med 10: 2 608 607 458)
  • 1 x slibeplade C470, bedst til træ + maling, 120 (fås separat i en pakke med 10 stk.: 2 608 608 608 Z96)
  • (Delta) Grundplade, 100 x 150 mm med slibeplade
  • Grundplade, 113 x 101 mm med slibeplade
  • Grundplade, 80 x 130 mm med slibeplade
  • Selv uden batteri(er) og uden oplader

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven