Batteriets sugeenhed GAS 18V-1

Art.-nr.: 06019C6200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Gulvrenser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019C6200
EAN/GTIN 3165140888677
Producentnummer 06019C6200
L-nummer L00590 690
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gas 18V-1 genopladelig støvsuger, Bosch's kompakte løsning til rene arbejdsområder: Gas 18V-1 professionel håndstøvsuger er perfekt til tør- og forrensning
  • Med sit ultrakompakte design, fremragende manøvredygtighed, trådløs frihed og en støvbeholder, der hurtigt og nemt kan tømmes, giver denne støvsuger optimal håndtering
  • Den leveres med et bredt udvalg af tilbehør, der muliggør en lang række rengøringsopgaver og giver optimal fleksibilitet
  • Perfekt mobilitet og nem transport: GAS 18V-1 Professional passer også perfekt i L-BOXX
  • Den er velegnet til tør støvsugning af groft støv eller snavs på glatte overflader
  • Tørstøvsugeren er kompatibel med alle Bosch Professional 18-volt batterier og opladere
  • DEN PROFESSIONELLE GAS 18V-1 vejer 1,3 kg og har et beholdervolumen på 0,7 l

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Betjeningstid 18 V: 7 min/Ah
  • Filterareal: 55 cm²
  • Vægt ekskl. batteri: 1,3 kg
  • Max. Luftstrømningshastighed (turbine): 10,0 l/s
  • Max. Undertryk (turbine): 60 mbar

Leveringsomfang:

  • Gulvmundstykke
  • Fleksibel forlængerslange
  • Samlededyse
  • 2 x sugeslanger
  • Karton
  • Karton

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven