våd-/ tørstøvsuger GAS 55 M AFC

Art.-nr.: 06019C3300
Kopier
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Med kabel
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019C3300
Kopier
EAN/GTIN 3165140705554
Kopier
Producentnummer 06019C3300
Kopier
L-nummer L00590 245
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • våd-/ tørstøvsuger GAS 55 M AFC, GAS 55 M AFC professionel med automatisk filterrengøring er Bosch's alsidige våd- og tørstøvsuger i støvklasse M
  • Den automatiske filterrengøringsteknologi sikrer en vedvarende, kraftig sugestyrke, der gør arbejdet meget hurtigt
  • For at opnå en pålidelig beskyttelse af brugerne i overensstemmelse med EU-standarden er den blevet tildelt støvklasse M-sugningscertifikatet
  • Den har også en ekstremt kraftig 1,380 W-sugeturbine, der leverer et meget højt vakuumtryk på 254 mbar for at opnå de bedste sugeresultater
  • Apparatet leveres med en 55 liters beholder og er kompatibelt med Bosch Click & Clean-systemet
  • En L-BOXX kan nemt klikkes på GAS 55 M AFC Professional og er en praktisk transportløsning for øget mobilitet

Egenskab:

  • Filterareal: 6150 cm²
  • Vægt: 16,2 kg
  • Max. Luftstrømningshastighed (turbine): 74 l/s
  • Max. Undertryk (turbine): 254 mbar
  • Nominel indgangseffekt: 1200 W
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Støvklasse våd/tør støvsuger: M
  • Stik type: Type F
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 375 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 865 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 570 mm

Leveringsomfang:

  • Fugemundstykke, 35 mm Ø
  • Bortskaffelsespose
  • Bøjning
  • Gulvmundstykkesæt, 35 mm Ø
  • 1 x PES fladplisseret filter
  • 3 x 0,35 m sugeslange, forkromet, Ø 35 mm
  • Slange 5 m, Ø 35 mm, antistatisk, med værktøjshylster
Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven