Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 12V-15, Solo version

Art.-nr.: 06019B6901
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 12 V
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019B6901
EAN/GTIN 3165140630405
Producentnummer 06019B6901
L-nummer L00590 835
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 12V-15, den ledningsfri bore-/skruemaskine GSB 12V-15 Professional med slagboremaskine giver en balance mellem effekt og størrelse i 12 V klassen fra Bosch
  • Med et hårdt moment på 30 Nm og 0-1,300 o/min
  • tilbyder bore-/skruemaskinen en ideel kombination af effekt og lille størrelse
  • Det kompakte design giver optimal håndtering og er ideelt til arbejde over hovedet og under trange pladsforhold
  • Overbelastning, overophedning og dyb afladning forhindres af boreskruens elektroniske cellebeskyttelse
  • Denne slagbors funktion er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 19 mm, i stål og murværk op til 10 mm og til skruediametre op til 7 mm
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 12-volt batterier og opladere
  • GSB 12V-15 Professional har også 2 gear, automatisk lås, indikator for opladningsniveau, elektronisk motorbeskyttelse og litium-ion-teknologi

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Borepatronens spændingsområde, min./max.: 1 / 10 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 19 mm
  • Bore-Ø murværk, max.: 10 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/max. ): 15/30/- Nm
  • Momenttrin: 20+1
  • Klemmeområde, maks.: 0,0 mm
  • Klemmeområde, min.: 0,0 mm
  • Nullasthastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Hastighed, maks. : 19500 bpm
  • Skrue Ø, max.: 7 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skrueboring]: 1. 5 m/s²
  • Spindelhalsdiameter: 0,0 mm
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 10,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skruearbejde]: 2,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skruearbejde]: 2,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven