Batteridrevet multicutter GOP 18V-34, Starlock dyksavklinger + diverse tilbehør, L-BOXX

Art.-nr.: 06018G2002
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06018G2002
Kopier
EAN/GTIN 4059952606859
Kopier
Producentnummer 06018G2002
Kopier
L-nummer L00590 1875
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oscillerende multifunktionsværktøjer er problemløsere med næsten 100 tilbehør.
  • Forskellige opgaver kræver forskellige knive.
  • Det kan være tidskrævende at skifte bladet.
  • Vi har udviklet GOP 18 V-34 Professional med børsteløs motor og vores patenterede snap-in låsesystem.
  • Du kan skifte dine knive på få sekunder og uden andet værktøj - du er ikke i fare for at miste din monteringsstift.
  • Stærke vibrationer fra oscillerende værktøjer er meget ubehagelige.
  • Vores vibrationskontrol reducerer vibrationerne betydeligt - 50 % mindre end forgængeren - og sikrer, at du kan arbejde problemfrit og blive mindre træt.
  • Takket være det smalle håndtag med en diameter på kun 180 mm har du perfekt kontrol over dit værktøj og maksimal komfort under arbejdet.
  • Vi har udviklet dette værktøj til en bred vifte af applikationer.
  • Den er ideel til dykskæring, skæring i størrelse og slibning af træ.
  • Du kan også bruge den til at skære PVC eller metal, fjerne mørtel mellem fliser eller endda skrabe snavs af.
  • Kompatibel med alt Starlock og Starlock Plus tilbehør.
  • Kompatibel med Bosch Professional 18 V-systemet og AMPShare-batterialliancen på tværs af mærker.
  • Beskyttelse mod forbrændinger på fingrene: Gearkassehuset er godt isoleret, og du kan skifte knive uden at røre ved varmt tilbehør.
  • Du kan bruge håndtaget til at skifte bladet komfortabelt med handsker.
  • Der er installeret en LED-lampe i værktøjet.

Egenskab:

  • Svingningsvinkler venstre og højre: 1,7 °
  • Volumen: 23,868 dm3
  • Bruttovægt: 4,06 kg
  • Vægt ekskl Batteripakke: 1,2 kg
  • Nettovægt: 1,05 kg
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning med segmentsavklinge]: 3,0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning med dyksavklinge]: 3,9 m/s²
  • Usikkerhed K [save med segmentsavklinge]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [savning med dyksavklinge]: 1,5 m/s²
  • Tomgangshastighed: 20000 min-1
  • Tomgangshastighed, op til: 20000 min-1
  • Målsætningsbredde: 360 mm
  • Højdemål: 150 mm
  • Målsætningslængde: 442 mm
  • Batterispænding: 18,0 V
  • BITURBO: Nej

Leveringsomfang:

  • Batteri multi-cutter GOP 18 V-34
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x StarlockPlus BIM dyksavklinge PAIZ 32 APB, Buet-Tec, Træ + metal (2 608 662 558)
  • 1 x Starlock Plus Metal Max dyksavklinge PAIZ 32 AIT, metal (2 608 900 019)
  • 1 x Starlock BIM dyksavklinge AIZ 20 AB, træ + metal (2 608 661 640)
  • 1 x StarlockPlus BIM dyksavklinge PAII 65 APB, Buet-Tec, Træ + metal (2 608 662 564)
  • 1 x Starlock BIM segmenteret savklinge ACZ 100 BB, Træ + metal (2 608 661 633)
  • 1 x Starlock Carbid-RIFF segmentsavklinge ACZ 85 RT3, fugemasse + slibemiddel (2 608 661 642)
  • 1 x Starlock delta slibeplade AVZ 93 G (2 608 000 493)
  • 5 x slibeplader, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
  • 1 x Starlock HCS skraber ATZ 52 SC, stiv, multimateriale (2 608 661 646)
  • 1 x Starlock ASZ 32 SC HCS Multi-ark, multimateriale (2 608 662 431)
  • 1 x Starlock dybdemåler ekspert (2 608 000 590)
  • 1 x Starlock sugeadapter med spændehals (2 608 000 636)
  • 1 x lille blå æske til Starlock tilbehør

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven