Vinkelsliber GWS 30-230 B

Art.-nr.: 06018G1000
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06018G1000
EAN/GTIN 4059952559766
Producentnummer 06018G1000
L-nummer L00590 1766

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelsliber GWS 30-230 B, Vinkelsliberen GWS 30 B Professional gør det muligt at fjerne materiale hurtigere og mere bekvemt takket være den meget kraftige børsteløse 2.800 W-motor
  • Den har maksimal effekt, en stor overbelastningskapacitet og står for maksimal produktivitet
  • Den børsteløse motor uden kommutator og kulbørster sikrer mindre slitage og minimal nedetid
  • GWS 30 B Professional er udstyret med KickBack Control og en bremse til hurtig standsning af skiven
  • Dette giver sammen med Vibration Control og forbedret vibrationsdæmpning øget beskyttelse af brugeren
  • GWS 30 B Professional er ideel til slibning af metal eller svejsesømme og til at skære metal, beton, mursten og fliser
  • GWS 30-230 B Professional-versionen er kompatibel med Bosch-støvudsugningssystemet GDE 230 FC-T Professional
  • Andre funktioner på GWS 30 B Professional omfatter en LED-værktøjsstatusindikator, overbelastningsbeskyttelse, genstartbeskyttelse og blød start

Egenskab:

  • Vægt: 5,9 kg
  • Gummislibskive, Ø: 230 mm
  • Hovedhåndtag: rund form
  • Nullasthastighed: 6500 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 2800 W
  • Skive-Ø: 230 mm
  • Slibspindelgevind: M14
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovskæring)]: 5. 0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 2,7 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Børste, Ø: 5 mm
  • Sikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Sikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 110 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 150 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 530 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven