BOSCH vinkelsliber GWS 24-230 JZ

Art.-nr.: 06018C3300
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06018C3300
    EAN/GTIN 4059952556079
    Producentnummer 06018C3300
    L-nummer L00590 1517

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • vinkelsliber GWS 24-230 JZ, vinkelsliber GWS 24 JZ/PZ PROFESSIONAL kombinerer øget brugerbeskyttelse med længere levetid takket være den innovative CYCLON TECH støvbeskyttelse
    • Dens 2,400 W motor klarer vanskelige slibning og skæreopgaver
    • CYCLON TECH støvbeskyttelsen holder op til 90 % af støvet væk fra interne komponenter og forlænger værktøjets levetid
    • Reduceret motorvibration og et ekstra vibrationsdæmpende håndtag giver større arbejdskomfort
    • Denne vinkelsliber muliggør kraftig skæring og slibning af forskellige materialer, herunder metal, beton og sten
    • GWS 24-230 JZ Professional har beskyttelse efter genstart og blød start for øget beskyttelse af brugeren, mens GWS 24 PZ Professional har en beskyttelseskontakt for øget beskyttelse af brugeren

    Egenskab:

    • Vægt: 5. 8 kg
    • Slibeskive af gummi, Ø: 180 mm
    • Hovedhåndtag: Stanghåndtag
    • Nullasthastighed: 8500 min-1
    • Nominel indgangseffekt: 2400 W
    • Kontakt: Låsningskontakt
    • Skive Ø: 180 mm
    • Slibespindelgevind: M14
    • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovskæring)]: 6. 5 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 3,0 m/s²
    • Spænding, elektrisk: 230 V
    • Skålskive, Ø: 140 mm
    • Sikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
    • Sikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 193 mm
    • Værktøjsdimensioner (højde): 138 mm
    • Værktøjsdimensioner (længde): 530 mm

    Leveringsomfang:

    • Til to-hullers skruenøgle
    • Befæstigelsesflange
    • Spændemøtrik
    • Karton
    • Dækselbeskytter
    • Tilbehør til håndtag

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven