Vinkelsliber GWS 20-230 P

Art.-nr.: 06018C1103
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06018C1103
EAN/GTIN 4059952546698
Producentnummer 06018C1103
L-nummer L00590 1595
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelsliber GWS 20-230 P
  • GWS 20-230 P Professional-vinkelsliberen kombinerer et kompakt og letvægtsdesign med en PROtection-kontakt for øget beskyttelse af brugeren under arbejdet
  • Den nye 2.000 W-motor sikrer en høj materialefjernelse og gør det lettere at opnå stærke resultater
  • Takket være lavere samlet opvarmning af motorsystemet og forbedret kontakt mellem motor og kulbørster har GWS 20-230 P en betydeligt længere levetid
  • Når PROtection-kontakten slippes, slukkes vinkelsliberen automatisk for at øge brugerbeskyttelsen
  • Denne vinkelsliber er ideel til en bred vifte af skæreopgaver i både metal og sten
  • Den er kompatibel med Bosch GDE 230 FC-S støvsugerhjelmen
  • Inkluderet i leveringen: Dækslet , ekstra håndtag , to-hulsnøgle , monteringsflange , klemskrue

Egenskab:

  • Vægt: 5,5 kg
  • Gummislibskive, Ø: 230 mm
  • Nullasthastighed: 6500 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Skive-Ø: 230 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 5,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeark]: 2. 5 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Børste, Ø: 100 mm
  • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 240 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 140 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 500 mm

Leveringsomfang:

  • Dækslet beskytter
  • Tilbehør til håndtag
  • Til to-hullers nøgle
  • Fikseringsflange
  • Spændemøtrik
  • Karton
  • .

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven