Batteri multi-cutter GOP 12V-28, Solo version, i æske

Art.-nr.: 06018B5001
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 12 V
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06018B5001
Kopier
EAN/GTIN 3165140842501
Kopier
Producentnummer 06018B5001
Kopier
L-nummer L00590 812
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteri Multi-cutter GOP 12V-28, batteriet multifunktionsværktøj GOP 12V-28 Professional er den mest kompakte løsning i Bosch Starlock segmentet
  • Dens unikke Starlock interface med en optimeret tredimensionel effektforbindelse mellem maskinen og tilbehøret sikrer den størst mulige kraftoverførsel og dermed hurtigere arbejdsfremgang
  • Takket være den mindste grip-omkreds er dette multifunktionsværktøj meget ergonomisk og brugervenligt
  • Desuden sikrer den lave vægt et højt niveau af betjeningskomfort og nem håndtering
  • Denne elværktøj er velegnet til gipsvægge, køkkeninstallationer og slibearbejde
  • Den kan bruges til træ, plast og metal
  • Den er kompatibel med Starlock systemet
  • Desuden har GOP 12V-28 Professional funktioner som f.eks
  • Constant omdrejningstal, en magnetisk holder, softgrip og hastighedsforvalg

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 0,81 kg
  • Vægt inkl. batteri: 1,0 kg
  • Svingningshastighed uden belastning: 5000 - 20000 min-1
  • Svingningsvinkel til venstre og højre: 1. 4 °
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning med segment savklinge]: 2,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning med dykket savklinge]: 9. 2 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skrabning]: 8,3 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning]: 2,9 m/s²
  • Usikkerhed K [savning med segment savklinge]: 1. 5 m/s²
  • Usikkerhed K [savning med dykket savklinge]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skrabning]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • 1 x Starlock BIM-savklinge AIZ 32 APB, Træ + metal, Curved-Tec
  • Karton
  • Selvfølgelig uden batteri(er) og oplader

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven