Vinkelsliber GWX 17-125 PSB Professional

Art.-nr.: 06017D3700
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06017D3700
    EAN/GTIN 4059952576541
    Producentnummer 06017D3700
    L-nummer L00590 1782

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • GWX 17-125 PSB
    • GWX 17-125 PSB Professional er løsningen for maksimal komfort og høj brugerbeskyttelse
    • Den har en ny PROtection-knap
    • et ergonomisk og slankt håndtag og en øjeblikkelig værktøjsafbrydelsesfunktion i kombination med X-Brake
    • som sikrer et hurtigt hjulstop
    • når kontakten slippes
    • Den lille vinkelsliber har høj ydeevne og robusthed samt bedre støvbeskyttelse takket være ventilationsåbningerne bag på værktøjet
    • Det nøglefri X-LOCK-system sikrer hurtig
    • nem og bekvem udskiftning af tilbehør
    • GWX 17-125 PSB Professional er ideel til slibning af metal eller svejsesømme og til skæring af metal
    • beton
    • mursten og fliser
    • Den er kompatibel med Bosch støvsugeranlæggene GDE 125 EA-T Professional og GDE 115 / 125 FC-T Professional
    • Andre funktioner omfatter KickBack Control
    • genstartbeskyttelse
    • ekstra håndtag med vibrationsstyring
    • hastighedsforvalg
    • konstant hastighed
    • blød start og overbelastningsbeskyttelse
    • Papkasse
    • ekstra håndtag Vibration Control
    • beskyttelseshjelm
    • klipsbar metalafskærmningsbeskyttelse
    • støvfilter

    Egenskab:

    • Vægt: 2,3 kg
    • Hovedgreb: Stanghåndtag
    • Nullasthastighed: 2800 - 11500 min-1
    • Nominel indgangseffekt: 1700 W
    • Skive-Ø: 125 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 4,3 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 5. 0 m/s²
    • Spænding, elektrisk: 230 V
    • Spændingsområde: 220 - 240 V
    • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 0 m/s²
    • Bredde: 265 mm
    • Værktøjets dimensioner (højde): 107 mm
    • Værktøjets dimensioner (længde): 326 mm

    Leveringsomfang:

    • Karton
    • Tilbehør til håndtag Vibrationskontrol
    • Beskyttelseshætte
    • Klippelig metalafskærmningshætte
    • Støvfilter
    • /li>

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven