Vinkelsliber med X-LOCK GWX 17-125 S

Art.-nr.: 06017D2300
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06017D2300
    EAN/GTIN 4059952576749
    Producentnummer 06017D2300
    L-nummer L00590 1736

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Vinkelsliber med X-LOCK GWX 17-125 S
    • GWX 17-125 S Professional har høj effekt, overbelastningskapacitet og forbedret støvbeskyttelse takket være ventilationsåbninger på bagsiden af værktøjet for maksimal produktivitet
    • Et andet højdepunkt er det nøglefri X-LOCK-system til hurtig, nem og sikker udskiftning af tilbehør
    • Værktøjet har KickBack Control, genstartbeskyttelse og et sidegreb med vibrationsstyring for at sikre høj brugerbeskyttelse
    • Slibning af metal eller svejsesømme og skæring af metal, beton, murværk og fliser er opgaver for GWX 17-125 S Professional
    • Den er kompatibel med Bosch støvsugeranlæggene GDE 125 EA-T Professional og GDE 115 / 125 FC-T Professional
    • Den nye lille vinkelsliber har også forvalg af hastighed, konstant hastighed, blød start og overbelastningsbeskyttelse
    • Inkluderet i leveringen: Vibration Control-hjælpehåndtag , beskyttelseshætte , klipsbar metalafskærmning , støvfilter , papkasse

    Egenskab:

    • Vægt: 2,2 kg
    • Hovedgreb: Stanghåndtag
    • Nullasthastighed: 2800 - 11500 min-1
    • Nominel indgangseffekt: 1700 W
    • Skive-Ø: 125 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 5,4 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 3. 6 m/s²
    • Spænding, elektrisk: 230 V
    • Spændingsområde: 220 - 240 V
    • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 6 m/s²
    • Bredde: 265 mm
    • Værktøjets dimensioner (højde): 108 mm
    • Værktøjets dimensioner (længde): 327 mm

    Leveringsomfang:

    • Tilbehør til håndtag Vibrationskontrol
    • Beskyttelseshætte
    • Klippelig metalafskærmning
    • Støvfilter
    • Karton

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven