Vinkelsliber GWS 17-150 S

Art.-nr.: 06017D0600
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06017D0600
    EAN/GTIN 4059952576633
    Producentnummer 06017D0600
    L-nummer L00590 1686

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Vinkelsliber GWS 17-150 S
    • For maksimal produktivitet tilbyder GWS 17-150 S Professional høj ydeevne, overbelastningskapacitet og forbedret støvbeskyttelse takket være ventilationsåbninger bag på værktøjet
    • Dens betydeligt mindre håndtagsomkreds giver meget mere komfort, når du arbejder med metal
    • Dens funktioner som KickBack Control, genstartbeskyttelse og et sidegreb med vibrationsstyring er grundlæggende for høj brugerbeskyttelse
    • GWS 17-150 S Professional klarer alle opgaver, når det drejer sig om at slibe metal eller svejsesømme og skære metal, beton, murværk og fliser
    • Den lille vinkelsliber er udstyret med hastighedsforvalg, konstant hastighed, blød start og overbelastningsbeskyttelse
    • Inkluderet i leveringen: Ekstra vibrationsstyringshåndtag , beskyttelseshætte , klipsbar metalafskærmningsbeskyttelse , støvfilter , to-hulsnøgle , monteringsflange , klemmemøtrik , papkasse

    Egenskab:

    • Bore, Ø: 22,2 mm
    • Vægt: 2,2 kg
    • Hovedhåndtag: Stanghåndtag
    • Nullasthastighed: 2400 - 9700 min-1
    • Nominel indgangseffekt: 1700 W
    • Hjul Ø: 150 mm
    • Slibespindelgevind: M14
    • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovbearbejdning)]: 8. 0 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 3,5 m/s²
    • Spænding, elektrisk: 230 V
    • Spændingsområde: 220 - 240 V
    • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 280 mm
    • Værktøjsdimensioner (højde): 108 mm
    • Værktøjsdimensioner (længde): 327 mm

    Leveringsomfang:

    • Tilbehør til håndtag Vibrationskontrol
    • Beskyttelseshætte
    • Klippbar metalafskæringshætte
    • Støvfilter
    • Two-hullersnøgle
    • Indspilningsflange
    • Spændemøtrik
    • Karton

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven