Vinkelsliber GWS 17-125 S

Art.-nr.: 06017D0300
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06017D0300
EAN/GTIN 4059952576534
Producentnummer 06017D0300
L-nummer L00590 1696

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vinkelsliber GWS 17-125 S
  • GWS 17-125 S Professional tilbyder høj ydeevne
  • overbelastningskapacitet og forbedret støvbeskyttelse gennem ventilationsåbninger med aftagelige støvfiltre på bagsiden af værktøjet for maksimal produktivitet
  • Vinkelsliberen med den kraftige 1.700-watt-motor giver takket være den betydeligt mindre håndtagsomkreds større komfort ved bearbejdning af metal
  • For at beskytte brugeren bedre er den udstyret med KickBack Control, genstartbeskyttelse og et sidegreb med vibrationsstyring
  • GWS 17-125 S Professional er perfekt til slibning af metal eller svejsesømme samt til at skære metal, beton, murværk og fliser
  • Den er kompatibel med Bosch støvsugeranlæggene GDE 125 EA-T Professional og GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Den lille vinkelsliber har en konstant hastighed, blød start og overbelastningsbeskyttelse
  • Inkluderet i leveringen: Ekstra vibrationsstyringshåndtag , beskyttelseshætte , klipsbar metalafskærmningsbeskyttelse , støvfilter , to-hulsnøgle , monteringsflange , klemmemøtrik , papkasse

Egenskab:

  • Bore, Ø: 22,2 mm
  • Vægt: 2,2 kg
  • Hovedhåndtag: Stanghåndtag
  • Nullasthastighed: 2800 - 11500 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 1700 W
  • Hjul Ø: 125 mm
  • Slibespindelgevind: M14
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovbearbejdning)]: 5. 2 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 2,4 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Spændingsområde: 220 - 240 V
  • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 265 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 108 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 327 mm

Leveringsomfang:

  • Tilbehør til håndtag Vibrationskontrol
  • Beskyttelseshætte
  • Klippbar metalafskæringshætte
  • Støvfilter
  • Two-hullersnøgle
  • Indspilningsflange
  • Spændemøtrik
  • Karton

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven