BOSCH vinkelsliber GWS 18-125 SL

Art.-nr.: 06017A3200
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06017A3200
    EAN/GTIN 3165140923903
    Producentnummer 06017A3200
    L-nummer L00590 1124

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • vinkelsliber GWS 18-125 SL, den kompakte, kablede vinkelsliber GWS 18-125 SL professionelle med hastighedsforvalg i klassen på 1,800 W, tilbyder en kraftfuld formalingsevne og et ergonomisk design
    • Den kraftfulde 1,800 W motor med konstant elektronisk styring sikrer de mest effektive arbejdsresultater
    • Det lange og smalle hovedhåndtag giver maksimal komfort til permanent brug og arbejde over hovedet
    • Derudover sikrer tilbageslagskontrol og et ekstra håndtag med vibrationskontrol øget brugerbeskyttelse
    • Denne elværktøj er designet til slibning af metal
    • Enheden er kompatibel med støvudsugningssystemer GDE 125 EA-T Professional og GDE 115/125 FC-T Professional
    • GWS 18-125 SL Professional har også funktioner som beskyttelse mod overbelastning, genstart, blød start og vibrationsstyring

    Egenskab:

    • Vægt: 2,5 kg
    • Slibeskive af gummi, Ø: 125 mm
    • Nullasthastighed: 2800 - 12000 min-1
    • Nominel indgangseffekt: 1800 W
    • Kontakt: Låsningskontakt
    • Skive Ø: 125 mm
    • Slibespindelgevind: M14
    • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovbearbejdning)]: 10. 0 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 4,0 m/s²
    • Børste, Ø: 75 mm
    • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
    • Vibrationsværdi ah [slibning med slibeplade]: 4,0 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 4,0 m/s²: 382 mm
    • Værktøjets dimensioner (højde): 102 mm
    • Værktøjets dimensioner (længde): 102 mm

    Leveringsomfang:

    • Pick-up flange
    • Spændemøtrik
    • Beskyttelsesdæksel
    • To-hullersnøgle
    • Tilbehør til håndtag Vibrationskontrol

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven