Batteridrevet rundsav GKS 18V-57-2

Art.-nr.: 06016C1202
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06016C1202
EAN/GTIN 4059952648415
Producentnummer 06016C1202
L-nummer L00590 1715
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GKS 18V-57-2 batteridrevet rundsav, Den kompakte GKS 18V 57-2 Professional batteridrevet rundsav - med højre savklinge - leverer en imponerende ydeevne takket være den kraftige børsteløse motor
  • Savklingen på 165 mm giver en skæredybde på 57 mm med 90°-snit og er optimeret til batteridrevet arbejde, hvilket sikrer både hurtig skæreproces og maksimal batterilevetid
  • Den er udstyret med en 360° roterende støvudsugningsdyse, der er kompatibel med Click&Clean-systemet
  • Dette fremmer en høj støvudsugningseffektivitet og garanterer større sundhedsbeskyttelse for brugeren
  • GKS 18V 57-2 Professional er velegnet til savning af træ og trækompositter
  • Den er kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet
  • Brug ProCORE ≥ 5,5 Ah for maksimal effekt
  • Den er udstyret med hurtigbremsesystem, støvblæsningsfunktion, LED-lys, fronthåndtag til perfekt kontrol og spindellås
  • Det giver også mulighed for at montere en separat lattekrog

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Guideskinnekompatibel: nej
  • Vægt ekskl. batteri: 2,8 kg
  • Vægt inkl. batteri: 3,2 kg
  • Hastighed uden belastning: 5000 min-1
  • Max. Skærekapacitet i træ (45°): 41 mm
  • Max. Skæreevne i træ (90°): 57 mm
  • Savklingeboring Ø: 20 mm
  • Savklinge Ø: 165 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah []: 2,5 m/s²
  • Ustabilitet K []: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238
  • Parallelanslag
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøjet
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah-batteri
  • 1 x rundsavsklinge, standard til træ, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven