Ledningsfri stiksav GSA 18V-28 med L-BOXX

Art.-nr.: 06016C0001
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06016C0001
EAN/GTIN 4059952581477
Producentnummer 06016C0001
L-nummer L00590 1640

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri stiksav GSA 18V-28, Takket være den nye BITURBO Brushless-teknologi giver GSA 18V-28 maksimal ledningsfri skæreydelse svarende til en ledningsforbundet 1.100 W-stiksav
  • Den værktøjsfrie snap-on-funktion gør det nemt at indsætte og fjerne savklingen med én hånd
  • GSA 18V-28 har et fremragende effekt/vægt-forhold, så det er lettere og mindre trættende at arbejde med den i alle positioner
  • GSA 18V-28 er ideel til nedrivningsarbejde med forskellige materialer som metal, træ, plast og isoleringsmaterialer
  • Den er kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet
  • GSA 18V-28 har det perfekte design til at skære tæt på vægge fra oven
  • Det ergonomiske design omfatter et buet tophåndtag, der giver mulighed for flere forskellige grebspositioner
  • Slaghastigheden kan nemt og kontinuerligt justeres via tænd/sluk-knappen
  • Stiksaven er udstyret med en ophængskrog til afbalanceret ophængning af værktøjet

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 3,2 kg
  • Taktlængder: 28 mm
  • Takthastighed (1. gear / 2. gear): 2900 min-1
  • Skåringsdybde i træ: 230 mm
  • Skåringsdybde i metalprofiler og metalrør: 150 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 23,1 m/s²
  • Ustabilitet K [savning af træ]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238
  • 1 x frem- og tilbagegående savklinge S 2345 X, fremskæring til træ (fås separat som pakke med 2 stk.: 2 608 654 403)
  • 1 x frem- og tilbagegående savklinge S 123 XF, fremskæring til metal (fås separat som pakke med 2 stk.: 2 608 654 416)

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven