Batteridrevet rundsav GKS 18V-70 L, 2 x batteri ProCORE18V 5,5Ah

Art.-nr.: 06016B9002
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06016B9002
EAN/GTIN 4059952577951
Producentnummer 06016B9002

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GKS 18V-70 L batteridrevet rundsav
  • GKS 18V-70 L Professional med venstre savklinge giver fleksibilitet uden ledning og samme kraft som et værktøj med ledning
  • Takket være BITURBO Brushless-teknologien har denne batteridrevne rundsav en god skæreydelse
  • der svarer til en 1.800 W rundsav med ledning
  • Den har et ergonomisk optimeret ekstrahåndtag
  • som giver fremragende kontrol i alle skærepositioner
  • GKS 18V-70 L har med sin venstre 190 mm savklinge en skæredybde på 70 mm ved 90°-snit
  • GKS 18V-70 L er velegnet til savning af træ og trækompositter
  • Den er udstyret med en indbygget 360° drejelig udsugningsdyse
  • der er kompatibel med Click&Clean-systemet og med støvposer
  • Desuden er denne rundsav kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah for maksimal effekt
  • Denne ledningsfri rundsav er udstyret med et hurtigt bremsesystem
  • overbelastnings- og genstartbeskyttelse
  • spindellås og LED-lys
  • Den giver også mulighed for at montere en separat lattekrog 1 x rundsavsklinge
  • standard til træ
  • 190 x 30 x 1,6 mm
  • rivehegn
  • L-BOXX 238
  • 2 x batteri ProCORE18V 5

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Guideskinnekompatibel: nej
  • Vægt ekskl. batteri: 4,1 kg
  • Hastighed uden belastning: 5000 min-1
  • Max. Skærekapacitet i træ (45°): 49 mm
  • Max. Skæreevne i træ (90°): 70 mm
  • Savklingeboring Ø: 30 mm
  • Savklinge Ø: 190 mm
  • Vibrationsværdi ah []: 2,5 m/s²
  • Ustabilitet K []: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • 1 x rundsavsklinge, standard til træ, 190 x 30 x 1,6 mm
  • Parallelanslag
  • L-BOXX 238
  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah-batteri
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøjet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven