Batteridrevet rundsav GKS 18V-70 L

Art.-nr.: 06016B9000
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06016B9000
Kopier
EAN/GTIN 4059952577913
Kopier
Producentnummer 06016B9000
Kopier
L-nummer L00590 1788
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet rundsav GKS 18V-70 L
  • GKS 18V-70 L Professional med venstre savklinge giver fleksibilitet uden ledning og samme kraft som et værktøj med ledning
  • Takket være BITURBO Brushless-teknologien har denne batteridrevne rundsav en god skæreydelse
  • der svarer til en 1.800 W rundsav med ledning
  • Den har et ergonomisk optimeret ekstrahåndtag
  • som giver fremragende kontrol i alle skærepositioner
  • GKS 18V-70 L har med sin venstre 190 mm savklinge en skæredybde på 70 mm ved 90°-snit
  • GKS 18V-70 L er velegnet til savning af træ og trækompositter
  • Den er udstyret med en indbygget 360° drejelig udsugningsdyse
  • der er kompatibel med Click&Clean-systemet og med støvposer
  • Desuden er denne rundsav kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah for maksimal effekt
  • Denne ledningsfri rundsav er udstyret med et hurtigt bremsesystem
  • overbelastnings- og genstartbeskyttelse
  • spindellås og LED-lys
  • Den giver også mulighed for at montere en separat læhegnskrog 1 x rundsavsklinge
  • standard til træ
  • 190 x 30 x 1,6 mm
  • papkasse
  • riphegn

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Guideskinnekompatibel: nej
  • Vægt ekskl. batteri: 4,1 kg
  • Hastighed uden belastning: 5000 min-1
  • Max. Skærekapacitet i træ (45°): 49 mm
  • Max. Skæreevne i træ (90°): 70 mm
  • Savklingeboring Ø: 30 mm
  • Savklinge Ø: 190 mm
  • Vibrationsværdi ah []: 2,5 m/s²
  • Ustabilitet K []: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • 1 x rundsavsklinge, standard til træ, 190 x 30 x 1,6 mm
  • Karton
  • Parallelanslag

Egnede produkter