Batteridrevet rundsav GKM 18V-50

Art.-nr.: 06016B8001
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06016B8001
EAN/GTIN 4059952548333
Producentnummer 06016B8001
L-nummer L00590 1702

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GKM 18V-50 batteridrevet rundsav
  • GKM 18V-50 professionel metalrundsav giver mulighed for hurtigt arbejde og præcise snit
  • Andre fordele er bl.a
  • det næsten gnistfrie arbejde takket være den integrerede
  • robuste spånopsamlingsboks med en let at åbne klap til tømning
  • Skærelinjedisplay
  • visningsvindue og integreret LED-lys sikrer skyggefri visning og præcise snit
  • Med et optimeret håndtag
  • der gør det nemt at save i mange forskellige positioner
  • kan den håndteres ergonomisk og med lav træthed
  • GKM 18V-50 Professional er specialisten til hurtig og præcis savning af metal
  • især kabelføringer eller gevindstænger og stål
  • Værktøjet er kompatibelt med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere
  • GKM 18V-50 Professional er udstyret med en savkrog og en speciel ″Standard for Steel″-savklinge
  • der er optimeret til maksimal batterilevetid med akku-save

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Guideskinnekompatibel: nej
  • Vægt ekskl. batteri: 2,2 kg
  • Hastighed uden belastning: 4250 min-1
  • Max. Skæreevne i metal (90°): 50 mm
  • Savklinge-boring Ø: 20 mm
  • Savklinge Ø: 136 mm

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238
  • 1 x rundsavsklinge, standard til stål, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30
  • Parallelanslag

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven