BITURBO GKT 18V-52 GC batterisav, Solo version i L-BOXX

Art.-nr.: 06016B4000
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
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06016B4000
EAN/GTIN 3165140930666
Producentnummer 06016B4000
L-nummer L00590 2324

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BITURBO GKT 18V-52 GC Batterinedsænkningssav, GKT 18V-52 GC Professional Batterineddypningssav fra Bosch 18V-serien, giver strøm fra en strømforsyning og er ekstremt kompakt
  • Dens innovative bitrabo børsteløse teknologi med højtydende børsteløs motor og ProCORE18V leverer maksimal trådløs skæreevne på samme niveau som tilsvarende 1,620 watt kablede dykkersave
  • med det unikke kompakte design, der kun tillader betjening med én batteri, tilbyder sav maksimal mobilitet
  • Deres meget kompakte design tillader en minimumsafstand på kun 10 mm mellem savklingen og væggen
  • Denne nedsænkningssav er velegnet til nedsænkninger i træ, trækompositmaterialer, paneler og panelmaterialer samt i aluminium- og akrylglas
  • Den kan bruges sammen med en støvpose og er kompatibel med Bosch Click & Clean-systemet og Bosch, Festool, Mafell og Makita-styreskinnesystemer samt alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • Til maksimalt strømforbrug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GKT 18V-52 GC PROFESSIONEL har også Constant omdrejningstal, Eco mode for op til 20% længere driftstid, HMI, individuel hastighedsindstilling via app, overbelastningsbeskyttelse, genstart beskyttelse, blød start og spindellås

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Guideplade: 305 x 169 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 4. 1 kg
  • Hastighed uden belastning: 2800 - 5500 min-1
  • Vinklingsvinkel: -1 - 47 °
  • Boring af savklinge Ø: 20 mm
  • Savklinge Ø: 140 mm
  • Skæredybde med styreskinne (45°): 32 mm
  • Skæredybde med styreskinne (90°): 46 mm
  • Skæredybde uden styreskinne (45°): 32 mm
  • Skæredybde uden styreskinne (90°): 52 mm
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 209 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 234 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 374 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x rundsavsklinge, Expert til træ til akku-save, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
  • L-BOXX 238
  • Dugpose
  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional
  • Intern sekskantnøgle
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven