Ledningsfri rundsav GKS 18V-57 G, med 2 x 4,0 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Art.-nr.: 06016A2106
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06016A2106
EAN/GTIN 3165140979979
Producentnummer 06016A2106
L-nummer L00590 1112

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri rundsav GKS 18V-57 G, stærk og præcis: Den trådløse rundsav GKS 18V-57 G Professional kompatibel med common guide rail-systemer til kraftige snit op til 57 mm
  • Deres kraftige motor giver tilstrækkelig kraft til dybe snit i en lang række anvendelser, der kræver høj savekraft
  • Den ledningsfrie rundsav er kompatibel med Bosch-føringsskinnen til præcis savning samt med føringsskinnesystemerne fra Mafell, Festool og Makita
  • Den har en hurtig motorbremse, der øjeblikkeligt stopper savklingen for øget beskyttelse af brugeren
  • GKS 18V-57 G Professional saver massivt træ og træmaterialer som f.eks
  • OSB, krydsfiner eller MDF
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18-volt batterier og opladere
  • Derudover er GKS 18V-57 G Professional udstyret med LED-lys, blæser, sugedyse, blød start, spindellås og udstanset bundplade af stål

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Guideskinnekompatibel: ja
  • Nullasthastighed: 3400 min-1
  • Max. Skærekapacitet i træ (45°): 42 mm
  • Max. Skæreevne i træ (90°): 57 mm
  • Savklingeboring Ø: 20 mm
  • Savklinge Ø: 165 mm
  • Vibrationsværdi ah []: 1,5 m/s²
  • Ustabilitet K []: 2,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 238
  • 1 x rundsavsklinge, standard til træ, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 4.0Ah
  • Snaplader GAL 18V-40 Professional

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven