Rundsav til batteri GKS 18V-57 G, Solo version, L-BOXX

Art.-nr.: 06016A2101
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
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06016A2101
    EAN/GTIN 3165140781374
    Producentnummer 06016A2101
    L-nummer L00590 1898

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ledningsfri rundsav GKS 18V-57 G, stærk og præcis: Den trådløse rundsav GKS 18V-57 G Professional kompatibel med common guide rail-systemer til kraftige snit op til 57 mm
    • Deres kraftige motor giver tilstrækkelig kraft til dybe snit i en lang række anvendelser, der kræver høj savekraft
    • Den ledningsfrie rundsav er kompatibel med Bosch-føringsskinnen til præcis savning samt med føringsskinnesystemerne fra Mafell, Festool og Makita
    • Den har en hurtig motorbremse, der øjeblikkeligt stopper savklingen for øget beskyttelse af brugeren
    • GKS 18V-57 G Professional saver massivt træ og træmaterialer som f.eks
    • OSB, krydsfiner eller MDF
    • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 18-volt batterier og opladere
    • Derudover er GKS 18V-57 G Professional udstyret med LED-lys, blæser, sugedyse, blød start, spindellås og udstanset bundplade af stål

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18,0 V
    • Kompatibel med føringsskinner: ja
    • Vægt inkl. batteri: 4,1 kg
    • Hastighed uden belastning: 3400 min-1
    • Max. Skærekapacitet i træ (45°): 42 mm
    • Max. Skæreevne i træ (90°): 57 mm
    • Savklingeboring Ø: 20 mm
    • Savklinge Ø: 165 mm
    • Vibrationsværdi ah []: 1,5 m/s²
    • Ustabilitet K []: 2,5 m/s²

    Leveringsomfang:

    • L-BOXX 238
    • L-BOXX-indsats
    • 1 x rundsavsklinge, standard til træ, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
    • Sugeadapter
    • Intern sekskant
    • Parallelanslag
    • Selvstændig uden batteri(er) og oplader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven