Rundsav til batteri GKS 12V-26, Solo version, L-BOXX

Art.-nr.: 06016A1002
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06016A1002
EAN/GTIN 3165140772853
Producentnummer 06016A1002
L-nummer P07215 GKS1226

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet rundsav GKS 12V-26, GKS 12V-26 Professional er en kompakt rundsav til skæring op til 26,5 mm
  • Deres design er perfekt til nem håndtering og komfortabel savning overalt
  • Takket være dets smalle omkreds og lave vægt på kun 1,4 kg kan den runde batterisav nemt styres
  • GKS 12V-26 Professional er kompatibelt med Bosch-føringsskinnen for perfekte lige snit
  • Den ledningsfrie rundsav er ideel til savning af tynde træmaterialer som laminat og træmaterialer som OSB, krydsfiner eller MDF
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 12-volt batterier og opladere
  • GKS 12V-26 Professional er udstyret med LED-lys, udstanset bundplade i stål, spindellås og sugedyse

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Vægt inkl. batteri: 1,4 kg
  • Hastighed uden belastning: 1400 min-1
  • Max. Skæreevne i træ (45°): 17 mm
  • Max. Skæreevne i træ (90°): 26,5 mm
  • Savklingeboring Ø: 15 mm
  • Savklinge Ø: 85 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah []: 1,5 m/s²
  • Ustabilitet K []: 2,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Sugeadapter
  • Intern sekskantnøgle
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj
  • L-BOXX 136
  • 1/2 L-BOXX-indsats til oplader
  • Parallel stop/styreskinneadapter
  • 1 x rundsavsklinge, standard til træ, 85 x 15 x 1. 1 mm, 20
  • Og uden batteri(er) og uden oplader

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven