Rundsav til batteri GKS 12V-26, Solo version, i papæske

Art.-nr.: 06016A1001
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 12 V
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06016A1001
Kopier
EAN/GTIN 3165140755849
Kopier
Producentnummer 06016A1001
Kopier
L-nummer L00590 694
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet rundsav GKS 12V-26, GKS 12V-26 Professional er en kompakt rundsav til skæring op til 26,5 mm
  • Deres design er perfekt til nem håndtering og komfortabel savning overalt
  • Takket være dets smalle omkreds og lave vægt på kun 1,4 kg kan den runde batterisav nemt styres
  • GKS 12V-26 Professional er kompatibelt med Bosch-føringsskinnen for perfekte lige snit
  • Den ledningsfrie rundsav er ideel til savning af tynde træmaterialer som laminat og træmaterialer som OSB, krydsfiner eller MDF
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 12-volt batterier og opladere
  • GKS 12V-26 Professional er udstyret med LED-lys, udstanset bundplade i stål, spindellås og sugedyse

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Vægt inkl. batteri: 1,4 kg
  • Hastighed uden belastning: 1400 min-1
  • Max. Skæreevne i træ (45°): 17 mm
  • Max. Skæreevne i træ (90°): 26,5 mm
  • Savklingeboring Ø: 15 mm
  • Savklinge Ø: 85 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah []: 1,5 m/s²
  • Ustabilitet K []: 2,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Sugeadapter
  • Indre sekskantnøgle
  • Karton
  • Adapter til parallelle styreskinner
  • 1 x rundsavsklinge, standard til træ, 85 x 15 x 1,1 mm, 20
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven