Ledningsfri sabelsav GSA 18 V-LI, med 2 x 5,0 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Art.-nr.: 060164J00B
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 060164J00B
EAN/GTIN 3165140861601
Producentnummer 060164J00B
L-nummer L00590 942

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri sabelsav GSA 18 V-LI, den trådløse sabelsav GSA 18 V-LI Professional giver en stærk skæreevne og lange køretider
  • Dens 18-volts batteri muliggør over 100 snit i sporbjælker op til 100 x 100 mm med én opladning, hvilket sikrer hurtigt arbejde
  • Denne sablersav er udstyret med elektronisk motorbeskyttelse og kombinerer en lang levetid med en lang levetid
  • Deres værktøjsfri Bosch SDS-system sikrer hurtige og nemme savklingeskift
  • GSA 18 V-LI Professional er velegnet til savning i træ, metal og plast samt kompositmaterialer af træ og isoleringsmaterialer
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 18-V-batterier og -ladere
  • GSA 18 V-LI Professional er velegnet til savning i træ, metal og plast samt kompositmaterialer af træ og isoleringsmaterialer
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 18-V-batterier og -ladere

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 5,0 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 2,9 kg
  • Vægt inkl. batteri: 3,4 kg
  • Taktlængde: 28 mm
  • Takthastighed (1. gear / 2. gear): 28 mm
  • Takthastighed (1. gear / 2. gear): 2400 - 2700 min-1
  • Hastighed: 0 - 2700 min-1
  • Skæredybde i træ: 250 mm
  • Skæredybde i metalprofiler og metalrør: 130 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 20,0 m/s²
  • Ustabilitet K [savning af træ]: 2,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Snaplader GAL 1880 CV
  • L-BOXX 238
  • 1 x savklinge S 123 XF, Progressor til metal (fås separat som 2-pak: 2 608 654 416)
  • 1 x savklinge S 2345 X, Progressor for Wood (fås separat som 2-pack: 2 608 654 403)
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 5. 0Ah

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven