Sabre så GSA 1300 PCE

Art.-nr.: 060164E200
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 060164E200
EAN/GTIN 3165140578288
Producentnummer 060164E200
L-nummer L00590 170

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GSA 1300 PCE sabelsav, GSA 1300 PCE Professional med lav vibration tilbyder ekstremt høj ydelse med minimal vibration
  • Deres vibrationsdæmpende håndtag og en afbalanceret vægtfordeling sikrer ubesværet arbejde
  • Den kraftfulde 1,300 W motor og en konstant omdrejningstal leverer høj ydeevne til ubesværet arbejde
  • sav har et konstant pendul-slag, som sikrer hurtig savning
  • GSA 1300 PCE Professional er velegnet til savning i træ, metal og plast samt trækompositmaterialer og isoleringsmaterialer
  • GSA 1300 PCE Professional er også udstyret med ophængningskrog, hastighedsforvalg og vibrationskontrol og muliggør værktøjsfri SDS savklingeskift

Egenskab:

  • Vægt: 4,1 kg
  • Hastighed ved tomgang: 0 - 2900 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 1300 W
  • Sav, slaglængde: 28 mm
  • Snitdybde i træ: 230 mm
  • Snitdybde i metalprofiler og metalrør: 20 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 21. 0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [savning af træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 90 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 165 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 480 mm

Leveringsomfang:

  • Værktøjskasse
  • 1 x frem- og tilbagegående savklinge S 2345 X, Progressor til træ (fås separat i en pakke med 2 stk.: 2 608 654 403)
  • 1 x frem- og tilbagegående savklinge S 123 XF, Progressor til metal (fås separat i en pakke med 2 stk.: 2 608 654 416)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven