Savklinge GSA 1100 E, savklinge metal S 123 XF, savklinge træ S 2345 X.

Art.-nr.: 060164C800
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 060164C800
EAN/GTIN 3165140508469
Producentnummer 060164C800
L-nummer L00590 216

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GSA 1100 E sabel sav, lys og driftssikker GSA 1100 E professionel sabel bare gør arbejdet
  • Dens 1,100 W drev leverer høj ydeevne til en lang række anvendelser
  • Den variable omdrejningstal-funktion giver mere kontrol under savning
  • GSA 1100 E Professional giver et bedre overblik over arbejdsområdet takket være det integrerede LED-lys
  • Denne sablersav er velegnet til savning af træ, metal og plast samt kompositmaterialer af træ og isoleringsmateriale
  • GSA 1100 E Professional har også en ophængningskrog og muliggør værktøjsfri SDS savklingeskift

Egenskab:

  • Vægt: 3,6 kg
  • Hastighed ved tomgang: 0 - 2700 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 1100 W
  • Sav, slaglængde: 28 mm
  • Snitdybde i træ: 230 mm
  • Snitdybde i metalprofiler og metalrør: 20 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 18. 0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [savning af træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 95 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 160 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 497 mm

Leveringsomfang:

  • Værktøjskasse
  • 1 x frem- og tilbagegående savklinge S 2345 X, Progressor til træ (fås separat i en pakke med 2 stk.: 2 608 654 403)
  • 1 x frem- og tilbagegående savklinge S 123 XF, Progressor til metal (fås separat i en pakke med 2 stk.: 2 608 654 416)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven