Elektrisk strømtilslutning GFZ 16-35 AC

Art.-nr.: 0601637751
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601637751
EAN/GTIN 3165140092548
Producentnummer 0601637751
L-nummer L00590 177

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GFZ 16-35 AC-kølelegeme, GFZ 16-35 AC Professional-kølelegeme er den allround-løsning til pålidelig ydeevne i en lang række anvendelser
  • De forskellige savklinger muliggør alsidige anvendelser og kan tilpasses til en lang række materialer
  • Constant omdrejningstal for sav med kontinuerligt variabelt hastighedsforvalg sikrer en konstant arbejdsfremgang selv under belastning
  • Desuden gør den værktøjsfri udskiftning af savklingerne det nemt at håndtere
  • Denne elværktøj er beregnet til savning af træ, gipsplade, gasbeton og plast
  • Den er kompatibel med Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet
  • GFZ 16-35 AC har et justerbart håndtag

Egenskab:

  • Vægt: 5,2 kg
  • Hublængde: 50 mm
  • Hubhastighed ved tomgang: 850 - 2500 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 1600 W
  • Sværd, længde: 350 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 7,0 m/s²
  • Unstabilitet K [savning af træ]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Sugeadapter
  • 2 x savklinge TF 350 NHM til universalsav til gasbeton
  • 2 x savklinge TF 350 M til universalsav til træ + plast
  • Skærer
  • Skærer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven