GOF 1250 CE, MED L-BOXX

Art.-nr.: 0601626001
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
    Produkttype Fræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0601626001
    EAN/GTIN 3165140690065
    Producentnummer 0601626001
    L-nummer L00590 224

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • GOF 1250 CE, den professionelle GOF 1250 CE bidetang med spiralryg giver komfortabel arbejde med god ydeevne
    • Det ergonomiske håndtag gør det nemt at håndtere uanset grip-position og dermed fremragende værktøjsstyring
    • Den har en patenteret finjustering af fræserdybden i trin på 1/10 mm
    • Derudover gør det unikke spindellåsesystem det nemt og hurtigt at skifte fræsere
    • Denne elværktøj er velegnet til fræsning i træ og plast
    • Apparatet er kompatibelt med forskellige Bosch-styreskinner og Bosch Click & Clean-sugesystemet
    • Desuden har GOF 1250 CE-PROFESSIONELLE funktioner som f.eks
    • Constant omdrejningstal og hastighedsforvalg

    Egenskab:

    • Vægt: 3,6 kg
    • Kopieringsrør Ø: 17,0 mm
    • Hastighed uden belastning: 10000 - 24000 min-1
    • Maksimal fræsegrebshøjde: 60 mm
    • Nominel indgangseffekt: 1250 W
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 5. 5 m/s²
    • Spænding, elektrisk: 230 V
    • Kolbe-Ø: 8 mm
    • Ustabilitet K [slibning af massivt træ]: 2,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 370 mm
    • Værktøjsdimensioner (højde): 270 mm
    • Værktøjsdimensioner (længde): 170 mm
    • Værktøjsholder: 6 - 8,0 mm

    Leveringsomfang:

    • L-BOXX 238
    • Opnåleskruenøgle 19 mm
    • Parallelstop med finjustering
    • Kopieringsmuffeadapter
    • Spændepatron med overenskomstmøtrik 8 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven