Universalfræser GFF 22 A.

Art.-nr.: 0601620070
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
Produkttype Fræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601620070
EAN/GTIN 3165140619288
Producentnummer 0601620070
L-nummer L00590 191

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GFF 22 A Universal Mill
  • GFF 22 A professionel kabelført flad dyvelmølle giver den højeste præcision ved træforbindelser
  • Den glatte isætningsfunktion og de robuste vinkelstyr i metal sikrer præcise resultater
  • Fræseren har mange præcise vinkel- og dybdeindstillinger, der giver mulighed for en bred vifte af forskellige former for fremstilling af forskellige samlinger
  • Den kraftige 670 W motor giver optimal fræse-ydelse til produktion af ramme-, hjørne-, længde- og krydsforbindelser
  • Denne elværktøj er velegnet til fræsning, samling og kædesav i træ, lamineret træ og plast
  • Den er kompatibel med forskellige støvsugerposer, tallerkenfræsere og indsatsplader samt med Bosch Click & Clean-sugesystemet
  • Derudover har GFF 22 A PROFESSIONAL funktioner som f.eks
  • Constant omdrejningstal, spindellås og 2-huls nøgle

Egenskab:

  • Boring af skærdiameter: 22,0 mm
  • Skærdiameter: 105 mm
  • Vægt: 2,9 kg
  • Hastighed uden belastning: 9000 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 670 W
  • Skæredybde, max. : 22 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 2,5 m/s²
  • Udsving K [slibning af massivt træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets mål (højde): 165 mm
  • Værktøjets mål (længde): 365 mm

Leveringsomfang:

  • Duftpose
  • L-BOXX 238
  • 1 x fræseskiver, 105 x 22 mm, 8
  • Two-hullersnøgle
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven