GKF 600 kantskærer, med håndværkerkuffert

Art.-nr.: 060160A100
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Fræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 060160A100
Kopier
EAN/GTIN 3165140428873
Kopier
Producentnummer 060160A100
Kopier
L-nummer L00590 5
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Edge Mill GKF 600, GKF 600 Professional er en særlig bidetang til præcise kanter
  • Det optimerede design gør det til et meget kompakt, kabelbundet kantfræseværktøj
  • Den variable dybdeindstilling af fræseren og den præcise placering af motorenheden sikrer præcise indstillinger og præcise, præcise resultater
  • Derudover muliggør et bredt udvalg af tilbehør en lang række anvendelser
  • Denne elværktøj er velegnet til fræsning i træ og plast
  • Den er kompatibel med Bosch styreskinnerne og Bosch Click & Clean-sugesystemet
  • GKF 600 Professional har en spindellås

Egenskab:

  • Vægt: 1,5 kg
  • Hastighed uden belastning: 33000 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 600 W
  • Vibrationsemissionsværdi ah [fræsningskanter]: 4,5 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Usikkerhed K [fræsningskanter]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 44 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 190 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 94 mm

Leveringsomfang:

  • Værktøjskasse
  • Opnøgle 17 mm
  • Parallelanslag
  • Guide
  • Hylster med overgangsskrue 6 mm
  • Hylster med overgangsskrue 8 mm