Trådløs stiksav GST 18V-125 B, L-BOXX 136, solo

Art.-nr.: 06015B3000
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06015B3000
EAN/GTIN 4059952588995
Producentnummer 06015B3000
L-nummer L00590 1754

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den robuste konstruktion og den kraftige børsteløse motor i GST 18V-125 B Professional (med bøjlehåndtag) sikrer fremragende driftstid og længere levetid for værktøjet.
  • Den batteridrevne stiksav med et optimalt pris-ydelsesforhold i sit segment er en pålidelig problemløser til alle anvendelser.
  • GST 18V-125 B Professional tilbyder en enkel løsning, der fokuserer på vigtige kernefunktioner som SDS-savklingeholder, LED, 4-trins pendulslag, støvblæsningsfunktion og hastighedsforvalg.
  • Denne akku-stiksav er ideel til rund- og tværsnit i massivt træ, spånplader og trækompositter samt i tykkere eller hårdere materialer.
  • Med en adapter kan den bruges med styreskinner.
  • Værktøjet er kompatibelt med ekstern støvudsugning og alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere (Professional 18V System).
  • Fodpladen på GST 18V-125 B Professional kan justeres til en vinkel på 45° til skrå snit.
  • Værktøjet leveres med en aftagelig plastdækselhætte til beskyttelse af sarte arbejdsemner.

Egenskab:

  • Usikkerhed K [Savning af træ]: 1.5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [Savning af metalplader] Usikkerhed K [Savning af metalplader: 3.5 m/s²
  • Usikkerhed K [Savning af metalplader]: 1.5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x stiksavsklinge T 144 D, Speed for Wood (fås separat som 3-pakke: 2 608 630 560)
  • Sugsæt (ET nr. 1 619 P17 472)
  • Spåntagende rivesikring (2 601 016 096)
  • Uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven