Batteridrevet stiksav GST 18V-155 BC

Art.-nr.: 06015B1001
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06015B1001
EAN/GTIN 4059952546018
Producentnummer 06015B1001
L-nummer L00590 1656

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GST 18V-155 BC batteridrevet stiksav, GST 18V-155 BC Professional har en børsteløs motor og et velafbalanceret værktøjsdesign
  • Håndtagsområdet øverst og den tilhørende gashåndtagskontakt garanterer perfekt værktøjskontrol
  • Savklinge-styret forhindrer, at savklingen bøjer selv i små kurver, og hjælper med perfekt præcision under arbejdet
  • Værktøjet er kompatibelt med et eksternt støvudsugningssystem
  • Dens store udkasthåndtag til savklinge og faldkontrolfunktion sikrer bedre sundhedsbeskyttelse og sikkerhed for brugeren
  • Den er ideel til rund- og tværsnit i massivt træ, spånplader og trækompositmaterialer samt tykkere eller hårdere materialer
  • Den er kompatibel med styreskinner og alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere
  • Værktøjet har en robust bundplade i støbt aluminium med to fastgørelsespunkter for større stabilitet og sikkerhed
  • Den adaptive hastighedskontrol understøtter høj præcision i starten af skæret
  • Dens tilslutningsmodul giver mulighed for individuel justering af hastighed og belysning og giver vigtige værktøjsoplysninger

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 2 kg
  • Slaghøjde: 26 mm
  • Slaghastighed i tomgang: 0 - 3800 min-1
  • Skæredybde i aluminium: 20 mm
  • Skæredybde i træ: 155 mm
  • Skæredybde i ulegeret stål: 10 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x stiksavklinge T 144 DP, præcision til træ (fås separat som en pakke med 3 stk.: 2 608 633 A31)
  • 1 x stiksavklinge T 308 BP, præcision til træ (fås separat som en pakke med 3 stk.: 2 608 667 399)

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven