• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Stiksav, batteri GST 18 V-LI B, med 2 x 4,0 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Art.-nr.: 06015A6106
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06015A6106
Kopier
EAN/GTIN 3165140895156
Kopier
Producentnummer 06015A6106
Kopier
L-nummer L00590 1429
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteri JigSAW GST 18 V-LI B, GST 18V-LI B Professional er det stærke valg i 18-volts segmentet
  • Håndtaget med variabel omdrejningstal-styring giver optimal og nem værktøjsstyring
  • stiksav's eget værktøjsfri Bosch SDS-system gør det nemt at skifte savklinge
  • Desuden sikrer den høje 18 V effekt hurtige fremskridt i arbejdet
  • Denne stiksav til batteri er ideel til runde og tværsnit i massivt træ, spånplader og trækompositmaterialer samt i tykkere eller hårdere materialer
  • Den er kompatibel med Bosch Click & Clean-støvudsugningssystemet og andre Bosch-støvsugere samt med alle Bosch Professional 18-volt batterier og opladere og styreskinner via adaptere
  • GST 18V-LI B PROFESSIONAL har også konstant omdrejningstal, LED-lys, pendularvandring, præcisionsstyring og hastighedsforvalg

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 4,0 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 1,8 kg
  • Vægt inkl. batteri: 2. 4 kg
  • Hubhøjde: 23 mm
  • Hubhastighed ved tomgang: 0 - 2700 min-1
  • Inklination vinkel: 0 - 45 °
  • Snitdybde i aluminium: 20 mm
  • Snitdybde i træ: 120 mm
  • Snitdybde i ulegeret stål: 8 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 6. 0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af metalplader]: 8,5 m/s²
  • Usikkerhed K [savning af træ]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [savning af metalplader]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 4. 0Ah
  • Snaplader GAL 18V-40 Professional
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj og lader
  • 1 x stiksavsklinge T 308 BP, præcision til træ (sælges separat som 3-pack: 2 608 667 399)
  • 1 x stiksavsklinge T 144 DP, Precision til træ (fås separat som 3-pakke: 2 608 633 A31)
  • 1 x stiksavsklinge T 244 D, Speed til træ (fås separat som 3-pakke: 2 608 630 879)
  • Spåntningsbeskyttelse

Downloads og dokumenter

Egnede produkter