stiksav GST 90 E med 1 x stiksavklinge T 144 D.

Art.-nr.: 060158G003
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
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 060158G003
    EAN/GTIN 4059952524658
    Producentnummer 060158G003
    L-nummer L00590 1395

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • stiksav GST 90 E, stiksav GST 90 E professionel med ledning giver pålidelig ydelse på startniveau
    • Deres håndtag muliggør konstant ydeevne i det daglige arbejde, selv når emnet skæres fra undersiden
    • Det værktøjsfri Bosch SDS-system på stiksav muliggør problemfri savklingeskift
    • Desuden sikrer den pålidelige 650 W motor hurtige arbejdsresultater
    • Denne elværktøj er velegnet til kurveudskæringer i massivt træ, spånplader og trækompositmaterialer
    • Apparatet er kompatibelt med Bosch Click & Clean-systemet og andre Bosch-støvsugere

    Egenskab:

    • Vægt: 2,3 kg
    • Hastighed ved tomgang: 500 - 3100 min-1
    • Kabellængde: 2,5 m
    • Nominel indgangseffekt: 650 W
    • Snitdybde i aluminium: 20 mm
    • Snitdybde i træ: 90 mm
    • Snitdybde i stål: 10 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 8. 5 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af metalplader]: 8,5 m/s²
    • Spænding, elektrisk: 230 V
    • Skæredybde i blødt stål: 10 mm
    • Usikkerhed K [savning af træ]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [savning af metalplader]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
    • Bredde: 79 mm
    • Værktøjets dimensioner (højde): 187 mm
    • Værktøjets dimensioner (længde): 332 mm

    Leveringsomfang:

    • Intern sekskantnøgle SW 5
    • Spånedrivningsbeskyttelse
    • Sugsæt
    • 1 x stiksavsklinge T 144 D, Speed for Wood (fås separat som 3-pack: 2 608 630 560)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven