Puslespil GST 150 BCE

Art.-nr.: 0601513003
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601513003
EAN/GTIN 3165140618908
Producentnummer 0601513003
L-nummer L00590 41

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Puslesav GST 150 BCE
  • Den ledningsforbundne GST 150 BCE Professional er en robust stiksav til krævende opgaver
  • Buehåndtag med gashåndtag giver mulighed for nem styring af elværktøjet og ubesværet håndtering
  • Grundpladen med høj bøjningsstyrke er ekstremt robust og sikrer høj ydeevne selv i de mest krævende opgaver
  • Den pålidelige 780 W-motor og den konstante hastighed gør det muligt at skære i selv de hårdeste materialer
  • f.eks
  • tykke bjælker
  • Dette værktøj er velegnet til buede snit i massivt træ
  • spånplader og trækompositter
  • Værktøjet er kompatibelt med Bosch Click & Clean System og andre Bosch støvsugere
  • GST 150 BCE Professional er også velegnet til geringssnit og har en vifte
  • pendelslag
  • værktøjsfrit SDS-savklingeudskiftning og hastighedsvalg

Egenskab:

  • Vægt: 2,7 kg
  • Hastighed ved tomgang: 500 - 3100 min-1
  • Kabellængde: 4 m
  • Nominel indgangseffekt: 780 W
  • Snitdybde i aluminium: 20 mm
  • Snitdybde i træ: 150 mm
  • Snitdybde i stål: 10 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 7. 5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af metalplader]: 4,0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Skæredybde i blødt stål: 10 mm
  • Usikkerhed K [savning af træ]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [savning af metalplader]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Vibrationer: 5 m/s²
  • Vibrationer: 5 m/s²
  • Vibrationer: 5 m/s²: 79 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 214 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 316 mm

Leveringsomfang:

  • Spåneskærm
  • Skydesko
  • Dæksel
  • L-BOXX 136
  • Sugemundstykke
  • 1 x stiksavsklinge T 144 D, Speed for Wood (fås separat som 3-pack: 2 608 630 560)
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven