Sakse GSC 2,8

Art.-nr.: 0601506103
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0601506103
    EAN/GTIN 3165140415033
    Producentnummer 0601506103
    L-nummer L00590 250

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • GSC 2.8 saks
    • GSC 2.8 Professional metal saks med ledning fra Bosch's 500 W kategori er perfekt til dybe snit
    • Den har et knaphåndtag, der giver fremragende skæreresultater - selv i tykke materialer
    • Det vendbare blad med to skarpe skærekanter giver en lang levetid, selv ved vanskelige opgaver
    • Den reducerede slaghastighed på saksen muliggør rene snit
    • Værktøjet er beregnet til at skære metal
    • Inkluderet i leveringen: Indstillingsmåler , sekskantnøgle SW 2,5 , sekskantnøgle SW 5 , 1x knivsæt til tinsaks

    Egenskab:

    • Effekt: 270 W
    • Materiale, der kan bearbejdes: stål op til 400 N/mm² ved 2,8 mm
    • Vægt: 2. 7 kg
    • Slaghastighed, belastning: 1500 min-1
    • Smindste radius: 38 mm
    • Slaghastighed uden belastning: 2400 min-1
    • Nominel indgangseffekt: 500 W
    • Skærekapacitet aluminium (200 N/mm²), maks.: 3,5 mm
    • Skærekapacitet stål (400 N/mm²), maks. : 2,8 mm
    • Skærekapacitet stål (600 N/mm²), maks.: 2,2 mm
    • Skærekapacitet stål (800 N/mm²), maks.: 1,9 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [skæring af metalplader]: 16. 0 m/s²
    • Stabilitet K [skæring af metalplader]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (højde): 205 mm
    • Værktøjets dimensioner (længde): 292 mm

    Leveringsomfang:

    • Justeringsmåler
    • Indvendig sekskantnøgle SW 2,5
    • Indvendig sekskantnøgle SW 5
    • 1 x klingesæt til pladesakse

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven